Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2338 - 2-seitig, eng/eng, Rund, IP44, 230V AC/DC,6W 3000K 660lm, Linse klar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2338 - 2-seitig, eng/eng, Rund, IP44, 230V AC/DC,6W 3000K 660lm, Linse klar, Weiß
LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2338 - 2-seitig, eng/eng, Rund, IP44, 230V AC/DC,6W 3000K 660lm, Linse klar, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ALB-682338
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-682338
EAN/GTIN:
     4007235823387
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler

LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2338 - 2-seitig, eng/eng, Rund, IP44, 230V AC/DC,6W 3000K 660lm, Linse klar, Weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: ALB-682338
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert incl
  • für Durchgangsverdrahtung nicht geeignet
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium / Linsenoptik klar
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 660 lm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: B∕ H∕ T: 10,5∕ 10,5∕ 10,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: weiß matt
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: 44
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 252,88*
€ 252,88*
Frei Haus
ab € 222,33*
€ 266,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 223,59*
€ 266,58*
Frei Haus
ab € 223,97*
€ 268,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 226,65*
€ 271,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,88*
€ 300,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
ALB-682400
ab € 261,54*
Ähnlich
Albert
682306
ab € 256,32*
Ähnlich
Gebr. Albert
682415
ab € 257,59*
Ähnlich
Gebr. Albert
682340
ab € 202,44*
Ähnlich
Gebr. Albert
682339
ab € 210,37*
Ähnlich
Gebr. Albert
682372
ab € 197,94*
Ähnlich
Gebr. Albert
682370
ab € 222,10*
Ähnlich
Gebr. Albert
682371
ab € 208,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.