Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Landhausstil Hutform Flach Typ Nr. 1852, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Landhausstil Hutform Flach Typ Nr. 1852, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß
Außenwandleuchte Landhausstil Hutform Flach Typ Nr. 1852, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ALB-681852
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-681852
EAN/GTIN:
     4007235818529
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Landhausstil Hutform Flach Typ Nr. 1852, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-681852
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 44
  • Form Leuchte: rund
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 26∕ 26∕ 33 cm
  • Farbe: weiß
  • Größe: Wandhalterung-Ø: 10,5 cm
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 127,00*
€ 127,00*
€ 8,50*
ab € 103,35*
€ 128,96*
€ 5,46*
ab € 106,48*
€ 132,56*
Frei Haus
ab € 110,48*
€ 137,82*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,45*
€ 138,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
691005
ab € 67,10*
Zubehör
Gebr. Albert
681005
ab € 58,36*
Zubehör
Gebr. Albert
90750102
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.