Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Landhaus Kegeldach modern Typ Nr. 1824 mit Bewegungsmelder, Alu-Guss / Acrylglas klar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Landhaus Kegeldach modern Typ Nr. 1824 mit Bewegungsmelder, Alu-Guss / Acrylglas klar, Weiß
Außenwandleuchte Landhaus Kegeldach modern Typ Nr. 1824 mit Bewegungsmelder, Alu-Guss / Acrylglas klar, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ALB-681825
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-681825
EAN/GTIN:
     4007235818253
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Landhaus Kegeldach modern Typ Nr. 1824 mit Bewegungsmelder, Alu-Guss / Acrylglas klar, Weiß

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-681825
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Sensorik: Bewegungssensor
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 26∕ 42∕ 27 cm
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff transparent
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Farbe: weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 184,25*
€ 184,25*
Frei Haus
ab € 160,52*
€ 194,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 160,83*
€ 194,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 165,41*
€ 200,02*
€ 8,50*
ab € 165,91*
€ 201,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,25*
€ 219,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,33*
Zubehör
Gebr. Albert
691005
ab € 67,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.