Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Typ Nr. 1824, mit Wandarm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Acrylglas klar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Typ Nr. 1824, mit Wandarm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Acrylglas klar, Weiß
Außenwandleuchte Typ Nr. 1824, mit Wandarm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Acrylglas klar, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ALB-681824
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-681824
EAN/GTIN:
     4007235818246
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Typ Nr. 1824, mit Wandarm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Acrylglas klar, Weiß

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-681824
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 26∕ 37∕ 27 cm
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff transparent
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Farbe: weiß
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 133,50*
€ 133,50*
€ 5,46*
ab € 116,66*
€ 141,73*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,27*
€ 142,35*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 119,65*
€ 146,34*
€ 8,50*
ab € 120,83*
€ 147,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,50*
€ 158,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
691005
ab € 67,08*
Zubehör
Gebr. Albert
681005
ab € 58,40*
Zubehör
Gebr. Albert
90750102
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.