Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Typ Nr. 0801 mit weißer Kugel Ø 50cm, IP44, E27 A65 max. 150W, Alu-Guss / Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Typ Nr. 0801 mit weißer Kugel Ø 50cm, IP44, E27 A65 max. 150W, Alu-Guss / Kunststoff
Außenwandleuchte Typ Nr. 0801 mit weißer Kugel Ø 50cm, IP44, E27 A65 max. 150W, Alu-Guss / Kunststoff
Artikel-Nr.:
     440-ALB-680802
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-680802
EAN/GTIN:
     4007235808025
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Typ Nr. 0801 mit weißer Kugel Ø 50cm, IP44, E27 A65 max. 150W, Alu-Guss / Kunststoff

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-680802
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 50∕ 68∕ 62 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium-Guss / Abdeckung Kunststoff strukturiert
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Farbe: weiß
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Wandanschluss-Ø: 20 cm
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 352,38*
€ 352,38*
Frei Haus
ab € 313,03*
€ 364,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 315,99*
€ 365,35*
Frei Haus
ab € 315,85*
€ 368,26*
€ 8,50*
ab € 318,34*
€ 369,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,38*
€ 419,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
680800
ab € 198,19*
Ähnlich
Gebr. Albert
680801
ab € 260,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.