| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48713023 Herst.-Nr.: 680802 EAN/GTIN: 4007235808025 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte weiß 680802 Albert-Kugel-Wandleuchte 680802 \naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit weißer Kunststoffkugel. Eingerichtet für 1 Glühlampe A65 150W, Fassung E 27.Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse : 500 : d 500 x 445 mm x 480 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | E27 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 352,38* | € 352,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 315,39* | € 370,67* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 314,07* | € 371,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 317,74* | € 374,26* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 316,90* | € 375,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|