Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte Landhausstil Typ Nr. 4142, Höhe 115cm, E27 QA55 max.57W, Alu-Guss / Kathedralglas, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegeleuchte Landhausstil Typ Nr. 4142, Höhe 115cm, E27 QA55 max.57W, Alu-Guss / Kathedralglas, schwarz
Wegeleuchte Landhausstil Typ Nr. 4142, Höhe 115cm, E27 QA55 max.57W, Alu-Guss / Kathedralglas, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ALB-664142
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-664142
EAN/GTIN:
     4007235641424
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung

Wegeleuchte Landhausstil Typ Nr. 4142, Höhe 115cm, E27 QA55 max.57W, Alu-Guss / Kathedralglas, schwarz

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-664142
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 24∕ 115∕ 24 cm
  • Farbe: schwarz
  • IP-Schutzart: 23
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kathedralglas transparent
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 199,13*
€ 199,13*
€ 5,95*
ab € 177,55*
€ 215,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 177,71*
€ 216,48*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 178,42*
€ 217,63*
€ 8,50*
ab € 179,22*
€ 218,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,13*
€ 236,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.