Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außendecken-Strahler Typ Nr. 2130, Aufbau, IP44, Ø 11cm / H 12.5cm, E27 PAR30 max. 75W, starr, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außendecken-Strahler Typ Nr. 2130, Aufbau, IP44, Ø 11cm / H 12.5cm, E27 PAR30 max. 75W, starr, Schwarz matt
Außendecken-Strahler Typ Nr. 2130, Aufbau, IP44, Ø 11cm / H 12.5cm, E27 PAR30 max. 75W, starr, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     440-ALB-662130
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-662130
EAN/GTIN:
     4007235621303
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe

Außendecken-Strahler Typ Nr. 2130, Aufbau, IP44, Ø 11cm / H 12.5cm, E27 PAR30 max. 75W, starr, Schwarz matt

  • Artikelnummer: ALB-662130
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 11∕ 12,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Dimmbarkeit: Phasenanschnitt
  • Farbe: schwarz matt
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: 44
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Aluminium
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmitteltyp: HV-Halogenlampe
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: Pressglas-Reflektorlampen
  • für Durchgangsverdrahtung nicht geeignet
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Boden
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 89,63*
€ 89,63*
€ 5,46*
ab € 75,15*
€ 93,97*
€ 5,95*
ab € 75,24*
€ 94,08*
Frei Haus
ab € 76,66*
€ 95,88*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,55*
€ 100,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
682130
ab € 80,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.