Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0274, IP54 IK08, 9W 3000K 1000lm, Glas opal, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0274, IP54 IK08, 9W 3000K 1000lm, Glas opal, Anthrazit
LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0274, IP54 IK08, 9W 3000K 1000lm, Glas opal, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-ALB-620274
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-620274
EAN/GTIN:
     4007235202748
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0274, IP54 IK08, 9W 3000K 1000lm, Glas opal, Anthrazit

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Schutzklasse: 1
  • Vandalismaussicher (IK08).
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff opal
  • Marke: albert
  • Lichtstrom: 1000 lm
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: 54
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: anthrazit
  • Artikelnummer: ALB-620274
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert, dimmbar incl
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 10∕ 26∕ 14,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Geschützt gegen Staub.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 240,93*
€ 288,10*
Frei Haus
ab € 248,82*
€ 295,49*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 297,50*
€ 297,50*
Frei Haus
ab € 251,10*
€ 297,98*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 265,04*
€ 312,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,50*
€ 354,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Albert
621002
ab € 68,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.