| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48713727 Herst.-Nr.: 620274 EAN/GTIN: 4007235202748 |
| |
|
| | |
| LED-Wandleuchte anthrazit 620274 Wandleuchte Typ Nr. 0274, Farbe: anthrazit, mit 1 x LED 9 W, 1000 lm, mit integriertem Überspannungsschutz, Lichtfarbe warmweiß, 3000 K, dimmbar, Aluminiumguss, Acrylglas opal Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 240,64* | € 288,98* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 249,33* | € 296,38* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 297,50* | € 297,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 250,77* | € 298,78* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 264,84* | € 312,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|