Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für LED Strips 24V/100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil für LED Strips 24V/100W
Netzteil für LED Strips 24V/100W
Artikel-Nr.:
     440-470500
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     470500
EAN/GTIN:
     4024163090902
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

Netzteil für LED Strips 24V/100W

  • ENEC geprüft: ja
  • 1-100 Watt
  • Größe: L∕ B∕ H: 18,2∕ 8∕ 3,5 cm
  • Marke: SLV
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Produktart: LED Netzteil
  • Gewicht: 0,5 kg
  • Schutzklasse: 1
  • Unabhängiger Konverter/elektrischer Transformator. Auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten geeignet: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 470500
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • KEMA geprüft (Niederlande): ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 37,41*
€ 37,41*
€ 8,50*
ab € 35,37*
€ 47,43*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,71*
€ 78,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,00*
€ 87,67*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,98*
€ 91,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.