Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETONANKER, für PHOTONIA Wege- und Standleuchte, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BETONANKER, für PHOTONIA Wege- und Standleuchte, Edelstahl
BETONANKER, für PHOTONIA Wege- und Standleuchte, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     440-232085
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     232085
EAN/GTIN:
     4024163166102
Suchbegriffe:
Betonanker
Eingrabrohr
Erdspieß für Pollerleuchte
Erdstück für Lichtstele

BETONANKER, für PHOTONIA Wege- und Standleuchte, Edelstahl

  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Befestigung
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Material: Edelstahl
  • Lampentyp: Bodenleuchte
  • Farbe: edelstahl
  • Marke: SLV
  • Größe: L∕ B∕ T: 13∕ 13∕ 21 cm
  • Artikelnummer: 232085
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 20,50*
€ 27,87*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 29,70*
€ 29,70*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,06*
€ 30,11*
€ 5,46*
ab € 23,85*
€ 32,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,05*
€ 34,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005303
ab € 4,28*
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,60*
Zubehör
SLV
232075
ab € 113,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.