Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonanker-Set für VAP Standleuchten, Edelstahl 304


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betonanker-Set für VAP Standleuchten, Edelstahl 304
Betonanker-Set für VAP Standleuchten, Edelstahl 304
Artikel-Nr.:
     440-229059
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229059
EAN/GTIN:
     4024163134774
Suchbegriffe:
Betonanker
Eingrabrohr
Erdspieß für Pollerleuchte
Erdstück für Lichtstele

Betonanker-Set für VAP Standleuchten, Edelstahl 304

  • Marke: SLV
  • Material: Edelstahl
  • Produktart: Befestigung
  • Farbe: edelstahl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 229059
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 9,64*
€ 9,64*
€ 8,50*
ab € 9,13*
€ 13,48*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.