Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 229059 Lichtmontage & Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 229059 Lichtmontage & Zubehör
SLV 229059 Lichtmontage & Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78322389
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonanker
Eingrabrohr
Erdspieß für Pollerleuchte
Erdstück für Lichtstele
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3 mm
Durchmesser
160 mm
Gewicht
390 g
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.