Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Betonanker-Set Edelstahl/ 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betonanker-Set Edelstahl/ 20cm
Betonanker-Set Edelstahl/ 20cm
Artikel-Nr.:
     440-228712
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     228712
EAN/GTIN:
     4024163071925
Suchbegriffe:
Betonanker

Betonanker-Set Edelstahl/ 20cm

  • Artikelnummer: 228712
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produkt ist im Katalog "KS Outdoor 2013" auf Seite: 45
  • Marke: F.N.
  • Leuchtmittel: 1 x
  • Gewicht: 0,311 kg
  • Produkt ist im Katalog auf Seite: KS_Leuchten_Katalog_Big_White_2013_486
  • Für Alpa II ,Belpa II, Myra & Ova Standleuchten
  • Zubehör: Hutmuttern incl
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
€ 21,79*
12 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 24,61*
€ 29,12*
Lager 440
€ 5,00*
€ 29,33*
9 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 29,66*
€ 33,22*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Außenleuchte BELPA II LEUCHTENKOPF silber-grau
SLV
228902
ab € 54,06*
Zubehör
Standleuchte ALPA II 75 silber-grau
SLV
228862
ab € 81,36*
Zubehör
Standleuchte MYRA 2er LEUCHTENKOPF Außenleuchte silber-grau
SLV
228792
ab € 57,59*
Zubehör
Standleuchte OVA 75 silber-grau
SLV
228612
ab € 70,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG