Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Kugelleuchte / Bodenleuchte ROTOBALL 50 FL, IP44, E27, mit Steckerkabel, Stahl / PE, weiß, Ø 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Kugelleuchte / Bodenleuchte ROTOBALL 50 FL, IP44, E27, mit Steckerkabel, Stahl / PE, weiß, Ø 50 cm
Outdoor Kugelleuchte / Bodenleuchte ROTOBALL 50 FL, IP44, E27, mit Steckerkabel, Stahl / PE, weiß, Ø 50 cm
Outdoor Kugelleuchte / Bodenleuchte ROTOBALL 50 FL, IP44, E27, mit Steckerkabel, Stahl / PE, weiß, Ø 50 cm
Outdoor Kugelleuchte / Bodenleuchte ROTOBALL 50 FL, IP44, E27, mit Steckerkabel, Stahl / PE, weiß, Ø 50 cm
Outdoor Kugelleuchte / Bodenleuchte ROTOBALL 50 FL, IP44, E27, mit Steckerkabel, Stahl / PE, weiß, Ø 50 cm
Outdoor Kugelleuchte / Bodenleuchte ROTOBALL 50 FL, IP44, E27, mit Steckerkabel, Stahl / PE, weiß, Ø 50 cm
Outdoor Kugelleuchte / Bodenleuchte ROTOBALL 50 FL, IP44, E27, mit Steckerkabel, Stahl / PE, weiß, Ø 50 cm
Outdoor Kugelleuchte / Bodenleuchte ROTOBALL 50 FL, IP44, E27, mit Steckerkabel, Stahl / PE, weiß, Ø 50 cm
Outdoor Kugelleuchte / Bodenleuchte ROTOBALL 50 FL, IP44, E27, mit Steckerkabel, Stahl / PE, weiß, Ø 50 cm
Outdoor Kugelleuchte / Bodenleuchte ROTOBALL 50 FL, IP44, E27, mit Steckerkabel, Stahl / PE, weiß, Ø 50 cm
Outdoor Kugelleuchte / Bodenleuchte ROTOBALL 50 FL, IP44, E27, mit Steckerkabel, Stahl / PE, weiß, Ø 50 cm
Outdoor Kugelleuchte / Bodenleuchte ROTOBALL 50 FL, IP44, E27, mit Steckerkabel, Stahl / PE, weiß, Ø 50 cm
Outdoor Kugelleuchte / Bodenleuchte ROTOBALL 50 FL, IP44, E27, mit Steckerkabel, Stahl / PE, weiß, Ø 50 cm
Outdoor Kugelleuchte / Bodenleuchte ROTOBALL 50 FL, IP44, E27, mit Steckerkabel, Stahl / PE, weiß, Ø 50 cm
Artikel-Nr.:
     440-227221
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     227221
EAN/GTIN:
     4024163134606
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
E27 Sockel

Outdoor Kugelleuchte / Bodenleuchte ROTOBALL 50 FL, IP44, E27, mit Steckerkabel, Stahl / PE, weiß, Ø 50 cm

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 50∕ 50 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Marke: SLV
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Einsatzbereich: Boden
  • Gewicht: 3,12 kg
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: 227221
  • Länge des Anschlußkabels: 2 m
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: silbergrau
  • Form Leuchte: rund
  • Hinweise: Wir weisen darauf hin, dass die Leuchte trotz ihres hochfesten Werkstoffs nicht als Sitzmöbel geeignet ist.
  • IP-Schutzart: IP44
  • Kolbenform: A60
  • Lampentyp: Birnenlampe, Allgebrauchslampe, Stablampe
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • Leuchtmittel: E27 max. 24W (max. Ø 9,5cm)
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Material: Polyethylen (PE)
  • Netzanschluss: IP Schuko-Stecker
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Lichtobjekt
  • Steckertyp: IP-Schutzkontaktstecker
  • Schlichte Outdoor Bodenleuchte mit Kugel-Diffusor
  • Zubehör: Schalter excl
  • Material: Stahl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Für wechselbare E27 Leuchtmittel (max. 24 Watt, max. Ø 9,5cm)
  • Zubehör: Diffusor incl
  • Weiche Rundum-Lichtabgabe in den Raum
  • Zubehör: Fassung incl
  • Stahl-Gehäuse, matter PE-Diffusor
  • Zubehör: IP-Schutzkontaktstecker incl
  • Direktanschluss an 230V mit dem 200cm IP44 Schuko-Steckerkabel
  • Passende Indoor- und Outdoor-Leuchten erhältlich
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 100,18*
€ 119,59*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 104,47*
€ 124,49*
€ 5,46*
ab € 117,44*
€ 139,39*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 119,08*
€ 141,73*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 145,20*
€ 145,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,20*
€ 172,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,04*
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,07*
Zubehör
SLV
1005303
ab € 4,28*
Zubehör
SLV
1005317
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.