Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTOBALL FLOOR 50 Aussen- leuchte, weiss, E27, max. 24W, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROTOBALL FLOOR 50 Aussen- leuchte, weiss, E27, max. 24W, IP44
ROTOBALL FLOOR 50 Aussen- leuchte, weiss, E27, max. 24W, IP44
ROTOBALL FLOOR 50 Aussen- leuchte, weiss, E27, max. 24W, IP44
ROTOBALL FLOOR 50 Aussen- leuchte, weiss, E27, max. 24W, IP44
ROTOBALL FLOOR 50 Aussen- leuchte, weiss, E27, max. 24W, IP44
ROTOBALL FLOOR 50 Aussen- leuchte, weiss, E27, max. 24W, IP44
Artikel-Nr.:
     2338L-SL_4024163134606_
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     227221
EAN/GTIN:
     4024163134606
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
E27 Sockel

SLV kugelrunde Bodenleuchte ROTOBALL FLOOR Ø50cm

Sie suchen eine dekorative Leuchte für Ihren Garten? Dann könnte die SLV ROTOBALL FLOOR 50 Außen-Kugelleuchte eine sehr gute Option sein!
Das runde Design der Leuchte ist ein Hingucker in jeder Art von Garten oder Garageneinfahrt. Durch ihren hohen IP Schutz ist die Leuchte auch für den ganzjährigen Einsatz im Freien geeignet.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: max. 24
  • Durchmesser [mm]: 500
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 500
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP44
  • Material: Kunststoff, Stahl
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
max. 24 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
- Stunden
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 500 / 500 mm
Spannung:
230.00 - 230.00 Volt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 99,95*
€ 120,64*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 104,26*
€ 125,47*
€ 5,46*
ab € 117,34*
€ 140,33*
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 119,24*
€ 142,60*
€ 8,50*
ab € 145,20*
€ 145,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,07*
€ 159,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,06*
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,06*
Zubehör
SLV
1005303
ab € 4,29*
Zubehör
SLV
1005317
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.