Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte PARA 380 Reflektorleuchte, E27, alu natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelleuchte PARA 380 Reflektorleuchte, E27, alu natur
Pendelleuchte PARA 380 Reflektorleuchte, E27, alu natur
Pendelleuchte PARA 380 Reflektorleuchte, E27, alu natur
Pendelleuchte PARA 380 Reflektorleuchte, E27, alu natur
Pendelleuchte PARA 380 Reflektorleuchte, E27, alu natur
Pendelleuchte PARA 380 Reflektorleuchte, E27, alu natur
Pendelleuchte PARA 380 Reflektorleuchte, E27, alu natur
Artikel-Nr.:
     440-165358
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     165358
EAN/GTIN:
     4024163051033
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Pendelleuchte PARA 380 Reflektorleuchte, E27, alu natur

  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Artikelnummer: 165358
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 9∕ 2,5 cm
  • Marke: SLV
  • Reflektor aussen und innen alu-natur
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: E27, 1 x 260W max
  • Gewicht: 0,864 kg
  • Farbe: aluminium
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Kette incl
  • Größe: Ø∕ H: 38∕ 40 cm
  • Länge der beiliegenden Kette: 0,9 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 69,60*
€ 88,58*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 100,80*
€ 100,80*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,01*
€ 107,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,76*
€ 111,51*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 170,19*
€ 209,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,04*
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,07*
Zubehör
SLV
1005317
ab € 13,22*
Zubehör
SLV
1005306
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.