Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte AIXLIGHT® R2 OFFICE T5, halbrund, max. 2x T5 39W + 2x ES111 75W, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelleuchte AIXLIGHT® R2 OFFICE T5, halbrund, max. 2x T5 39W + 2x ES111 75W, Weiß
Pendelleuchte AIXLIGHT® R2 OFFICE T5, halbrund, max. 2x T5 39W + 2x ES111 75W, Weiß
Pendelleuchte AIXLIGHT® R2 OFFICE T5, halbrund, max. 2x T5 39W + 2x ES111 75W, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-159101
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     159101
EAN/GTIN:
     4024163132114
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte AIXLIGHT® R2 OFFICE T5, halbrund, max. 2x T5 39W + 2x ES111 75W, Weiß

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G5/GU10
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Die ES111 und T5 Leuchtmittel sind getrennt schaltbar.
  • Artikelnummer: 159101
  • Zubehör: Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) incl
  • Marke: SLV
  • Einsatzbereich: Decke
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 122,5∕ 8,5∕ 2,7 cm
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör,mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 5,1 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kardanisch schwenkbar: ja
  • Kolbenform: T5
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel: 2x ES111 75W, 2x T5 EnergySaver 39W
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Pendellänge (kürzbar): 2 m
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Zubehör: Rosette incl
  • Material: Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 84,08*
€ 84,08*
€ 8,50*
ab € 79,57*
€ 102,76*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.