Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 159101 Deckenbeleuchtung GU10 114 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 159101 Deckenbeleuchtung GU10 114 W
SLV 159101 Deckenbeleuchtung GU10 114 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78321563
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     159101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Passend zum Grunddesign der AIXLIGHT R Serie bieten wir mit der AIXLIGHT R2 OFFICE, wahlweise verfügbar in schwarzer, weißer oder silbergrauer Gehäusefarbe, eine Hochvolt Pendelleuchte zur Aufnahme zweier Halogenleuchtmittel des Typs ES111 mit einer zusätzlichen, satinierten Leuchtfläche zur Bestückung mit energiesparenden T5 Leuchtstoffröhren. Die Lampenhalter sind kardanisch schwenkbar, was die individuelle Ausrichtung der Lichtkegel garantiert. AIXLIGHT R2 OFFICE ist, dank des eingebauten, elektronischen Vorschaltgeräts, fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Die ES111 und T5-Leuchtmittel sind separat schaltbar. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A - A+ / E - A++
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
114 W
Lichtfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
1225 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
5070 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.