Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen Strahler PURI TRACK, GU10 QPAR51 / ES111 max. 50W, inkl. Adapter + abnehmbarem Dekoring, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Phasen Strahler PURI TRACK, GU10 QPAR51 / ES111 max. 50W, inkl. Adapter + abnehmbarem Dekoring, Schwarz
3-Phasen Strahler PURI TRACK, GU10 QPAR51 / ES111 max. 50W, inkl. Adapter + abnehmbarem Dekoring, Schwarz
3-Phasen Strahler PURI TRACK, GU10 QPAR51 / ES111 max. 50W, inkl. Adapter + abnehmbarem Dekoring, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-153560
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     153560
EAN/GTIN:
     4024163144940
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig

3-Phasen Strahler PURI TRACK, GU10 QPAR51 / ES111 max. 50W, inkl. Adapter + abnehmbarem Dekoring, Schwarz

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Steckertyp: Adapter
  • Puristischer 3-Phasen Schienenspot für den Heimbereich, Shops, Gastronomie und weitere Szenarien.
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Zubehör: 3-Phasen-Schiene excl
  • Größe: sichtbarer Teil-Ø∕ L∕ H: 5,4∕ 8,4∕ 9,9 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Form Leuchte: rund
  • Lampentyp: Reflektorlampe, Spot
  • Leuchtmittel: GU10 QPAR51 / ES111 Reflektorlampe, max. 50W
  • Lichtverteilung: direkt
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: 3-Phasen Adapter
  • Kolbenform: ES111
  • Drehbereich: 350 °
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 153560
  • Material: Aluminium
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Dimmbar: ja
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Gewicht: 0,178 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kardanisch schwenkbar: ja
  • Mit abnehmbarem Dekoring:
    PAR51 Reflektorlampen erzeugen mit dem Ring ein direkt-indirektes Licht.
    Wird der Dekoring abgenommen, können auch größere GU10 Leuchtmittel genutzt werden, zB ES111 Lampen.
  • Größe: Blende-Ø∕ L: 5,4∕ 2,5 cm
  • Zubehör: 3-Phasen-Adapter incl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Für wechselbare GU10 Reflektorlampen.
    Bei Verwendung von Halogen-Leuchtmitteln wird eine Montagehöhe > 250cm und ein Abstand zu beleuchteten Flächen > 50cm empfohlen.
  • Größe: Kopf-Ø∕ L: 3,6∕ 3,6 cm
  • Zubehör: Dekoring incl
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlwinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln. Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Auch erhältlich als 1-Phasen Schienenstrahler und als 1-flammiger oder mehrflammige Aufbauleuchte.
  • Leuchtentyp: Strahler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 14,77*
€ 20,81*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 21,45*
€ 21,45*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,00*
€ 22,33*
€ 5,46*
ab € 16,47*
€ 22,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,15*
€ 25,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.