Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Strahler EURO CUBE, 28.5W 4000K 2150lm 60°, inkl. 3-Phasen-Adapter, CRi >90, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED 3-Phasen Strahler EURO CUBE, 28.5W 4000K 2150lm 60°, inkl. 3-Phasen-Adapter, CRi >90, Schwarz
LED 3-Phasen Strahler EURO CUBE, 28.5W 4000K 2150lm 60°, inkl. 3-Phasen-Adapter, CRi >90, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-152780
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     152780
EAN/GTIN:
     4024163152617
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED 3-Phasen Strahler EURO CUBE, 28.5W 4000K 2150lm 60°, inkl. 3-Phasen-Adapter, CRi >90, Schwarz

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: SLV
  • Form Leuchte: eckig
  • EPREL Nr.: 954797
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Größe: L∕ B∕ H: 12,5∕ 12,5∕ 12,5 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Premium COB LED
  • Schutzklasse: 1
  • Gewicht: 1,2 kg
  • Drehbereich: 350 °
  • Schwenkbereich: 170 °
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: schwarz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtstrom: 2150 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Anzahl Leuchtmittel: 10
  • Leuchtmittel: COB LED Modul (10 LEDs), Systemleistung: 28,5W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Leistungsaufnahme: 28,5 W
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Energieverbrauch: 29 kWh/1.000 h
  • Artikelnummer: 152780
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Einsatzbereich: Decke
  • Lampentyp: LED
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sehr gute Farbwiedergabe: CRi >90
  • Größe: B∕ H: 15∕ 21 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Modelle für 3 verschiedene Abstrahlwinkel erhältlich (30° / 60°/ 90°).
  • Modelle mit warmweißer oder neutralweißer Lichtabgabe erhältlich.
  • In 3 Farbvarianten erhältlich.
  • Systemleistung: 28,5W
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Hinweis für den Endnutzer: Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker ersetzt werden.
  • Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Leuchtentyp: Strahler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 107,58*
€ 135,80*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 156,00*
€ 156,00*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
145100
ab € 20,30*
Zubehör
SLV
145300
ab € 58,40*
Zubehör
SLV
145830
ab € 42,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.