Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gips-Wandleuchte PLASTRA CUBE, eckig, G9, max. 42W, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gips-Wandleuchte PLASTRA CUBE, eckig, G9, max. 42W, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA CUBE, eckig, G9, max. 42W, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA CUBE, eckig, G9, max. 42W, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA CUBE, eckig, G9, max. 42W, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA CUBE, eckig, G9, max. 42W, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA CUBE, eckig, G9, max. 42W, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA CUBE, eckig, G9, max. 42W, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA CUBE, eckig, G9, max. 42W, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA CUBE, eckig, G9, max. 42W, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA CUBE, eckig, G9, max. 42W, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA CUBE, eckig, G9, max. 42W, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA CUBE, eckig, G9, max. 42W, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA CUBE, eckig, G9, max. 42W, weiß
Artikel-Nr.:
     440-148018
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     148018
EAN/GTIN:
     4024163143516
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Gips-Wandleuchte PLASTRA CUBE, eckig, G9, max. 42W, weiß

  • Kolbenform: T14
  • Marke: SLV
  • Material: Gips
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ T: 11,5∕ 11,5∕ 11,5 cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: G9 / QT14, 1x 42W max. (excl.), Leuchtmitteloptionen: LED Perfectfit (excl.)
  • Farbe: weiß
  • Artikelnummer: 148018
  • Gewicht: 1 kg
  • Einsatzbereich: Wand
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchten sind nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar.
  • Zubehör: Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung incl
  • Leistungsaufnahme: 42 W
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wandleuchte
  • Material: Stahl
  • Leuchtentyp: Wandleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,27*
€ 31,24*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 32,40*
€ 32,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,18*
€ 33,46*
€ 5,00*
ab € 24,93*
€ 34,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,46*
€ 39,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005286
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.