Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gips-Deckenleuchte Plastra 104, E27, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gips-Deckenleuchte Plastra 104, E27, weiß
Gips-Deckenleuchte Plastra 104, E27, weiß
Gips-Deckenleuchte Plastra 104, E27, weiß
Gips-Deckenleuchte Plastra 104, E27, weiß
Gips-Deckenleuchte Plastra 104, E27, weiß
Gips-Deckenleuchte Plastra 104, E27, weiß
Gips-Deckenleuchte Plastra 104, E27, weiß
Artikel-Nr.:
     440-148002
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     148002
EAN/GTIN:
     4024163093408
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
E27 Sockel
Leuchtmittel E27

Gips-Deckenleuchte Plastra 104, E27, weiß

  • Marke: SLV
  • Größe: L∕ H∕ T: 25∕ 25∕ 9,4 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: 148002
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Lampentyp: Kompaktleuchtstofflampe
  • Farbe: weiß
  • Einsatzbereich: Decke
  • Gewicht: 2,6 kg
  • Schutzklasse: 1
  • Die Leuchte ist nach Grundierung mit Wandfarbe überstreichbar.
  • Material: Gips
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Zubehör: Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung incl
  • Leuchtmittel bis max. Duchmesser/Länge: 5/14 cm
  • Material: Glas
  • Material: Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 35,09*
€ 46,38*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,02*
€ 50,04*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 51,00*
€ 51,00*
€ 5,46*
ab € 39,10*
€ 51,33*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,91*
€ 56,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,58*
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.