Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Strahler KALU TRACK, GU10 QPAR111 max. 75W, inkl. Adapter, Silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen Strahler KALU TRACK, GU10 QPAR111 max. 75W, inkl. Adapter, Silbergrau
1-Phasen Strahler KALU TRACK, GU10 QPAR111 max. 75W, inkl. Adapter, Silbergrau
Artikel-Nr.:
     440-143544
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143544
EAN/GTIN:
     4024163142335
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig

1-Phasen Strahler KALU TRACK, GU10 QPAR111 max. 75W, inkl. Adapter, Silbergrau

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Kardanisch schwenkbarer Strahler aus der Serie KALU für 1-Phasen Hochvolt-Schienen.
  • Steckertyp: Adapter
  • Zubehör: 1-Phasen-Schiene excl
  • Produktart: 1-Phasen Strahler
  • Netzanschluss: 1-Phasen Adapter
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Lichtverteilung: direkt
  • Leuchtmitteltyp: QPAR111
  • Leuchtmittel: GU10 QPAR111 / ES111, max. 75W
  • Lampentyp: Reflektorlampe, Spot
  • Kolbenform: PAR111
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H: 12∕ 15,5 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kardanisch schwenkbar: ja
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Farbe: silbergrau
  • Artikelnummer: 143544
  • Schutzklasse: 2
  • Drehbereich: 350 °
  • Material: Aluminium
  • Gewicht: 0,269 kg
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Für wechselbare GU10 Reflektorlampen.
    Bei Verwendung von Halogen-Leuchtmitteln wird eine Montagehöhe > 250cm und ein Abstand zu beleuchteten Flächen > 80cm empfohlen.
  • Zubehör: 1-Phasen Adapter incl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlwinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln. Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • KALU ist auch erhältlich für 3-Phasen Hochvolt-Schienen sowie als Aufbau- und Einbauleuchte mit einem bis zu 4 Leuchtenköpfen.
    Auch Version mit integrierten LED-Modulen sind verfügbar.
  • Leuchtentyp: Strahler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,84*
€ 42,22*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 45,00*
€ 45,00*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,66*
€ 45,61*
€ 5,46*
ab € 36,07*
€ 49,23*
Frei Haus
ab € 36,90*
€ 50,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005297
ab € 34,96*
Zubehör
SLV
1005298
ab € 35,09*
Zubehör
SLV
1005299
ab € 35,01*
Zubehör
SLV
1005278
ab € 22,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.