Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilleuchte ASMARA QR-C51 für TENSEO 12V Niedervolt-Seilsystem, GX5.3 max. 35W, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilleuchte ASMARA QR-C51 für TENSEO 12V Niedervolt-Seilsystem, GX5.3 max. 35W, Schwarz
Seilleuchte ASMARA QR-C51 für TENSEO 12V Niedervolt-Seilsystem, GX5.3 max. 35W, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-139070
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     139070
EAN/GTIN:
     4024163174299
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3

Seilleuchte ASMARA QR-C51 für TENSEO 12V Niedervolt-Seilsystem, GX5.3 max. 35W, Schwarz

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: 139070
  • Zubehör: Seilsystem excl
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX5.3
  • In den Farbvarianten schwarz, weiß und chrom erhältlich.
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Seilleuchte
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: Halogen-Reflektor, optional: LED
  • Leuchtmittel: QR-C51
  • Leistungsaufnahme: max. 35 W
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: B∕ H∕ T: 3∕ 60∕ 1,1 cm
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Marke: SLV
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Edelstahl
  • Montageart: Systemgebunden
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Kolbenform: QR-C51
  • Gewicht: 0,076 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Kompatibler Seilabstand: 15,5 cm.
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 11,66*
€ 16,87*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 16,95*
€ 16,95*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,66*
€ 18,25*
€ 5,46*
ab € 13,71*
€ 19,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,33*
€ 20,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
1001574
ab € 14,46*
Zubehör
Philips
1001575
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.