Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FITU 1er Rosette für FITU PD Pendelleuchten, RUND, max. 16A, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FITU 1er Rosette für FITU PD Pendelleuchten, RUND, max. 16A, Weiß
FITU 1er Rosette für FITU PD Pendelleuchten, RUND, max. 16A, Weiß
FITU 1er Rosette für FITU PD Pendelleuchten, RUND, max. 16A, Weiß
FITU 1er Rosette für FITU PD Pendelleuchten, RUND, max. 16A, Weiß
FITU 1er Rosette für FITU PD Pendelleuchten, RUND, max. 16A, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-132601
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     132601
EAN/GTIN:
     4024163156783
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe

FITU 1er Rosette für FITU PD Pendelleuchten, RUND, max. 16A, Weiß

  • Marke: SLV
  • Größe: Ø∕ H: 8,5∕ 3,9 cm
  • In den Farbvarianten Schwarz, Weiß, Chrom, Soft Gold, Weinrot und Farngrün erhältlich.
  • Produktart: Deckenrosette für
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Form Leuchte: rund
  • Zubehör: Leuchte excl
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Artikelnummer: 132601
  • Farbe: weiß
  • Material: Stahl
  • Gewicht: 0,179 kg
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Schutzklasse: 1
  • Artikel der MIX & MATCH Serie FITU, zahlreiche stimmige Kombinationen mit weiteren FITU Leuchten möglich.
  • Zubehör: Zugentlastung incl
  • Farblich passende Pendelabhängungen in zwei verschiedenen Längen erhältlich.
  • Als Modell mit einem, drei oder fünf Auslässen erhältlich.
  • Passend für unterschiedlichste Einrichtungsstile.
  • Besonders effektvoll mit dekorativen Leuchtmitteln.
  • Geeignet für LED Leuchtmittel.
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V~.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 10,75*
€ 15,58*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 15,60*
€ 15,60*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,63*
€ 16,85*
€ 5,46*
ab € 11,94*
€ 17,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,14*
€ 18,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002939
ab € 48,18*
Zubehör
SLV
1003004
ab € 72,30*
Zubehör
SLV
1003006
ab € 87,04*
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,05*
Zubehör
SLV
1005303
ab € 4,28*
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,62*
Zubehör
SLV
1005305
ab € 7,92*
Zubehör
SLV
1002937
ab € 48,06*
Zubehör
SLV
1003005
ab € 72,16*
Zubehör
SLV
1006395
ab € 72,44*
Zubehör
SLV
1006396
ab € 64,17*
Zubehör
SLV
1003007
ab € 87,00*
Zubehör
SLV
1006397
ab € 87,02*
Zubehör
SLV
1003443
ab € 110,46*
Zubehör
SLV
1006160
ab € 34,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.