Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte FRAME BASIC LED, Gehäuse silbergrau, LED warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbauleuchte FRAME BASIC LED, Gehäuse silbergrau, LED warmweiß
Einbauleuchte FRAME BASIC LED, Gehäuse silbergrau, LED warmweiß
Einbauleuchte FRAME BASIC LED, Gehäuse silbergrau, LED warmweiß
Einbauleuchte FRAME BASIC LED, Gehäuse silbergrau, LED warmweiß
Einbauleuchte FRAME BASIC LED, Gehäuse silbergrau, LED warmweiß
Artikel-Nr.:
     440-111262
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     111262
EAN/GTIN:
     4024163112062
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

Einbauleuchte FRAME BASIC LED, Gehäuse silbergrau, LED warmweiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: Treiber excl
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 7,5 cm
  • Leistungsaufnahme: 1 W
  • Leuchtmittel: Power LED, 1 x 1W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 90 lm
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Einbautiefe: 6 cm
  • Gewicht: 0,23 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: silbergrau
  • EPREL Nr.: 954799
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 7,5 cm
  • Größe: L: 30 cm
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Einsatzbereich: Wand
  • Marke: SLV
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Schutzklasse: 3
  • Leuchte mit energiesparender LED-Technik ausgestattet
  • Artikelnummer: 111262
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Mini-Stecker incl
  • Material: Glas
  • Größe: B∕ H∕ T: 9∕ 9∕ 5,5 cm
  • LED kann mit Hilfe von zusätzlichem Werkzeug ausgetauscht werden.
  • Betrieb nur mit geeigneten LED-Treibern/ EVG 350mA
  • Einsatz von Dias und Folien möglich.
  • Materialstärke Hohlwand: 10-30mm
  • Energieeffizienz-Klasse: G
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 16,56*
€ 23,03*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 24,00*
€ 24,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,92*
€ 24,85*
€ 5,00*
ab € 18,39*
€ 25,50*
€ 5,95*
ab € 18,69*
€ 25,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
112781
ab € 4,50*
Zubehör
SLV
111861
ab € 3,25*
Zubehör
SLV
111850
ab € 5,65*
Zubehör
SLV
112780
ab € 2,58*
Zubehör
SLV
1007270
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.