Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 1-Phasen Schienensystem Set NOBLO® SPOT, 3er Set, rund, 32°, 19W, 2700K, CRI 90, IP20, dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED 1-Phasen Schienensystem Set NOBLO® SPOT, 3er Set, rund, 32°, 19W, 2700K, CRI 90, IP20, dimmbar, weiß
LED 1-Phasen Schienensystem Set NOBLO® SPOT, 3er Set, rund, 32°, 19W, 2700K, CRI 90, IP20, dimmbar, weiß
LED 1-Phasen Schienensystem Set NOBLO® SPOT, 3er Set, rund, 32°, 19W, 2700K, CRI 90, IP20, dimmbar, weiß
LED 1-Phasen Schienensystem Set NOBLO® SPOT, 3er Set, rund, 32°, 19W, 2700K, CRI 90, IP20, dimmbar, weiß
LED 1-Phasen Schienensystem Set NOBLO® SPOT, 3er Set, rund, 32°, 19W, 2700K, CRI 90, IP20, dimmbar, weiß
LED 1-Phasen Schienensystem Set NOBLO® SPOT, 3er Set, rund, 32°, 19W, 2700K, CRI 90, IP20, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1007674
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007674
EAN/GTIN:
     4024163288033
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig

LED 1-Phasen Schienensystem Set NOBLO® SPOT, 3er Set, rund, 32°, 19W, 2700K, CRI 90, IP20, dimmbar, weiß

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Artikelnummer: 1007674
  • Zubehör: 1-Phasen-Schiene incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 32 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 5∕ 12,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 1,8 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 19 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 118,421 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 2250 lm
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: 1-Phasen Strahler
  • Stromaufnahme: 0,15 A
  • Sekundärspannung: 150 mA
  • Zubehör: Endkappen incl
  • Zubehör: Längsverbinder incl
  • Zubehör: Leuchte incl
Weitere Suchbegriffe: 1-phasen schienensystem-strahler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 105,88*
€ 131,69*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 114,05*
€ 142,42*
Frei Haus
ab € 122,75*
€ 152,76*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 153,00*
€ 153,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,11*
€ 166,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007649
ab € 30,80*
Ähnlich
SLV
1007647
ab € 31,02*
Ähnlich
SLV
1007645
ab € 30,86*
Ähnlich
SLV
1007642
ab € 28,92*
Ähnlich
SLV
1007639
ab € 28,47*
Ähnlich
SLV
1007353
ab € 35,00*
Ähnlich
SLV
1007356
ab € 37,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.