Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 1-Phasen Strahler NOBLO® SPOT, rund, 32°, 6,2W, 3000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 1-Phasen Strahler NOBLO® SPOT, rund, 32°, 6,2W, 3000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz
LED 1-Phasen Strahler NOBLO® SPOT, rund, 32°, 6,2W, 3000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz
LED 1-Phasen Strahler NOBLO® SPOT, rund, 32°, 6,2W, 3000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz
LED 1-Phasen Strahler NOBLO® SPOT, rund, 32°, 6,2W, 3000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1007641
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007641
EAN/GTIN:
     4024163281782
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED 1-Phasen Strahler NOBLO® SPOT, rund, 32°, 6,2W, 3000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Artikelnummer: 1007641
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 32 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 5∕ 10,5∕ 5∕ 10,7 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,24 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 6,2 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 120,968 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 750 lm
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: 1-Phasen Strahler
  • Stromaufnahme: 0,15 A
  • Dreh- und schwenkbar
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Sekundärspannung: 150 mA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,97*
€ 40,09*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 42,00*
€ 42,00*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,22*
€ 43,13*
€ 5,46*
ab € 33,68*
€ 46,06*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,37*
€ 48,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007648
ab € 30,91*
Ähnlich
SLV
1007646
ab € 30,86*
Ähnlich
SLV
1007644
ab € 30,91*
Ähnlich
SLV
1007673
ab € 105,30*
Ähnlich
SLV
1007638
ab € 28,81*
Ähnlich
SLV
1007639
ab € 28,47*
Ähnlich
SLV
1007640
ab € 28,88*
Ähnlich
SLV
1007355
ab € 37,12*
Ähnlich
SLV
1007352
ab € 34,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.