Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte WORKLIGHT PRO 120, 80° - 115°, 120cm, 50W, 4000K, 6100lm, IP20, DALI dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte WORKLIGHT PRO 120, 80° - 115°, 120cm, 50W, 4000K, 6100lm, IP20, DALI dimmbar, weiß
LED Pendelleuchte WORKLIGHT PRO 120, 80° - 115°, 120cm, 50W, 4000K, 6100lm, IP20, DALI dimmbar, weiß
LED Pendelleuchte WORKLIGHT PRO 120, 80° - 115°, 120cm, 50W, 4000K, 6100lm, IP20, DALI dimmbar, weiß
LED Pendelleuchte WORKLIGHT PRO 120, 80° - 115°, 120cm, 50W, 4000K, 6100lm, IP20, DALI dimmbar, weiß
LED Pendelleuchte WORKLIGHT PRO 120, 80° - 115°, 120cm, 50W, 4000K, 6100lm, IP20, DALI dimmbar, weiß
LED Pendelleuchte WORKLIGHT PRO 120, 80° - 115°, 120cm, 50W, 4000K, 6100lm, IP20, DALI dimmbar, weiß
LED Pendelleuchte WORKLIGHT PRO 120, 80° - 115°, 120cm, 50W, 4000K, 6100lm, IP20, DALI dimmbar, weiß
LED Pendelleuchte WORKLIGHT PRO 120, 80° - 115°, 120cm, 50W, 4000K, 6100lm, IP20, DALI dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1007469
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007469
EAN/GTIN:
     4024163277938
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

LED Pendelleuchte WORKLIGHT PRO 120, 80° - 115°, 120cm, 50W, 4000K, 6100lm, IP20, DALI dimmbar, weiß

  • Dimmbarkeit: DALI, Touch-Dimmer
  • Rosette eckig
  • UGR: < 19
  • Stromaufnahme: 1200 mA
  • Pendellänge (kürzbar): 250 cm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtstrom: 6100 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtausbeute: 122 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • Gewicht: 5,1 kg
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 120∕ 3,28∕ 24 cm
  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 200-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 80-115 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: 1007469
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 205,55*
€ 254,95*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 299,40*
€ 299,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 263,25*
€ 322,40*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,40*
€ 356,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005396
ab € 192,50*
Ähnlich
SLV
1007472
ab € 247,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.