Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte WORKLIGHT PRO 150, 80° - 115°, 150cm, 59W, 4000K, 7200lm, IP20, DALI dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte WORKLIGHT PRO 150, 80° - 115°, 150cm, 59W, 4000K, 7200lm, IP20, DALI dimmbar, weiß
LED Pendelleuchte WORKLIGHT PRO 150, 80° - 115°, 150cm, 59W, 4000K, 7200lm, IP20, DALI dimmbar, weiß
LED Pendelleuchte WORKLIGHT PRO 150, 80° - 115°, 150cm, 59W, 4000K, 7200lm, IP20, DALI dimmbar, weiß
LED Pendelleuchte WORKLIGHT PRO 150, 80° - 115°, 150cm, 59W, 4000K, 7200lm, IP20, DALI dimmbar, weiß
LED Pendelleuchte WORKLIGHT PRO 150, 80° - 115°, 150cm, 59W, 4000K, 7200lm, IP20, DALI dimmbar, weiß
LED Pendelleuchte WORKLIGHT PRO 150, 80° - 115°, 150cm, 59W, 4000K, 7200lm, IP20, DALI dimmbar, weiß
LED Pendelleuchte WORKLIGHT PRO 150, 80° - 115°, 150cm, 59W, 4000K, 7200lm, IP20, DALI dimmbar, weiß
LED Pendelleuchte WORKLIGHT PRO 150, 80° - 115°, 150cm, 59W, 4000K, 7200lm, IP20, DALI dimmbar, weiß
LED Pendelleuchte WORKLIGHT PRO 150, 80° - 115°, 150cm, 59W, 4000K, 7200lm, IP20, DALI dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1007472
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007472
EAN/GTIN:
     4024163277907
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

LED Pendelleuchte WORKLIGHT PRO 150, 80° - 115°, 150cm, 59W, 4000K, 7200lm, IP20, DALI dimmbar, weiß

  • Dimmbarkeit: DALI, Touch-Dimmer
  • Rosette eckig
  • UGR: < 19
  • Stromaufnahme: 1400 mA
  • Pendellänge (kürzbar): 250 cm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtstrom: 7200 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtausbeute: 122,034 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 59 W
  • Gewicht: 6 kg
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 150∕ 3,28∕ 24 cm
  • Marke: SLV
  • Ausstrahlungswinkel: 80-115 °
  • Betriebsspannung: 200-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: 1007472
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: weiß
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 247,97*
€ 300,91*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 359,40*
€ 359,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 315,90*
€ 376,72*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,40*
€ 427,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005396
ab € 192,50*
Ähnlich
SLV
1007469
ab € 205,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.