Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 1-Phasen Strahler NOBLO® SPOT, rund, 36°, 8,4W, 2000-3000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 1-Phasen Strahler NOBLO® SPOT, rund, 36°, 8,4W, 2000-3000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz
LED 1-Phasen Strahler NOBLO® SPOT, rund, 36°, 8,4W, 2000-3000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz
LED 1-Phasen Strahler NOBLO® SPOT, rund, 36°, 8,4W, 2000-3000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz
LED 1-Phasen Strahler NOBLO® SPOT, rund, 36°, 8,4W, 2000-3000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz
LED 1-Phasen Strahler NOBLO® SPOT, rund, 36°, 8,4W, 2000-3000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz
LED 1-Phasen Strahler NOBLO® SPOT, rund, 36°, 8,4W, 2000-3000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz
LED 1-Phasen Strahler NOBLO® SPOT, rund, 36°, 8,4W, 2000-3000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1007352
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007352
EAN/GTIN:
     4024163276375
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED 1-Phasen Strahler NOBLO® SPOT, rund, 36°, 8,4W, 2000-3000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz

  • Dimmbarkeit: Dim to Warm, Phasenabschnitt
  • Farbtemperatur: 2000-3000 K
  • Marke: SLV
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 5∕ 10,5∕ 5∕ 10,7 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: 1007352
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 916398
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,23 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 8,4 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 3,5714 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 30 - 450 lm
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 39000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: 1-Phasen Strahler
  • Stromaufnahme: 0,35 A
  • Dreh- und schwenkbar
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Sekundärspannung: 350 mA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 34,87*
€ 47,26*
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 37,84*
€ 50,91*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 51,00*
€ 51,00*
€ 5,46*
ab € 40,96*
€ 54,45*
3 Tage
10
€ 6,40*
ab € 43,12*
€ 57,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007355
ab € 37,12*
Ähnlich
SLV
1007353
ab € 34,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.