Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU10 Fassung für LED Leuchtmittel (max. 10W) mit Schnellinstallations-Box und Zugentlastung, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GU10 Fassung für LED Leuchtmittel (max. 10W) mit Schnellinstallations-Box und Zugentlastung, IP20, schwarz
GU10 Fassung für LED Leuchtmittel (max. 10W) mit Schnellinstallations-Box und Zugentlastung, IP20, schwarz
GU10 Fassung für LED Leuchtmittel (max. 10W) mit Schnellinstallations-Box und Zugentlastung, IP20, schwarz
GU10 Fassung für LED Leuchtmittel (max. 10W) mit Schnellinstallations-Box und Zugentlastung, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1007283
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007283
EAN/GTIN:
     4024163276078
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

GU10 Fassung für LED Leuchtmittel (max. 10W) mit Schnellinstallations-Box und Zugentlastung, IP20, schwarz

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007283
  • Zubehör: Anschlussbox incl
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 3,8∕ 3,1∕ 1,7 cm
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,04 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Material: Kunststoff
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: GU10 Fassung
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Zubehör: Zugentlastung incl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 3,60*
€ 3,60*
€ 8,50*
ab € 2,52*
€ 4,01*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 4,28*
€ 5,46*
ab € 2,94*
€ 4,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.