Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Netzteil, 48V, 150W, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Netzteil, 48V, 150W, IP20, schwarz
LED Netzteil, 48V, 150W, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1006614
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006614
EAN/GTIN:
     4024163271325
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED Netzteil, 48V, 150W, IP20, schwarz

  • Marke: SLV
  • Größe: L∕ B∕ H: 19,5∕ 8,8∕ 3,55 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Gewicht: 0,415 kg
  • Farbe: schwarz
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Metall
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Netzteil
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: 1006614
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 53,36*
€ 69,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,78*
€ 73,67*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 77,40*
€ 77,40*
€ 5,46*
ab € 62,36*
€ 79,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,30*
€ 82,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006613
ab € 24,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.