Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS® XS, 3000K, 55°, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS® XS, 3000K, 55°, weiß
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS® XS, 3000K, 55°, weiß
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS® XS, 3000K, 55°, weiß
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS® XS, 3000K, 55°, weiß
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS® XS, 3000K, 55°, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1005533
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005533
EAN/GTIN:
     4024163256155
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS® XS, 3000K, 55°, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • UGR: < 25
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 6,5∕ 4,5∕ 6,5∕ 6,5 cm
  • EPREL Nr.: 798303
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: 1005533
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 0,2 A
  • Montageart: Einbau Montage
  • Marke: SLV
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 720 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20/IP44
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Einbautiefe: 11 cm
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Schutzklasse: 3
  • Farbe: weiß
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Ausstrahlungswinkel: 55 °
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 5,5 cm
  • Stromaufnahme: 200 mA
  • UGR: 25
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 29,98*
€ 40,56*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,64*
€ 43,76*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 43,80*
€ 43,80*
€ 5,46*
ab € 35,33*
€ 47,13*
Frei Haus
ab € 36,02*
€ 48,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005609
ab € 14,69*
Zubehör
SLV
1005610
ab € 10,74*
Zubehör
SLV
1005611
ab € 39,75*
Zubehör
SLV
1005612
ab € 1,88*
Zubehör
SLV
1005615
ab € 3,47*
Zubehör
SLV
1005613
ab € 2,23*
Zubehör
SLV
1005614
ab € 2,23*
Zubehör
SLV
1006457
ab € 40,01*
Zubehör
SLV
1006454
ab € 53,37*
Zubehör
SLV
1006199
ab € 15,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.