Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Leuchte NUMINOS PHASE M, 4000K, 60°, 2060lm, weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED 3-Phasen Leuchte NUMINOS PHASE M, 4000K, 60°, 2060lm, weiß/schwarz
LED 3-Phasen Leuchte NUMINOS PHASE M, 4000K, 60°, 2060lm, weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1004192
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004192
EAN/GTIN:
     4024163243421
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
schienensystemstrahler 3-phasig slv
3-phasen schienensystem-strahler

LED 3-Phasen Leuchte NUMINOS PHASE M, 4000K, 60°, 2060lm, weiß/schwarz

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Größe: Ø∕ L∕ H: 8,5∕ 18,5∕ 16,5 cm
  • Artikelnummer: 1004192
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: 3-Phasen Leuchte
  • Stromaufnahme: 500 mA
  • Systemleistung: 20,1W
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • EPREL Nr.: 791825
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Gewicht: 0,72 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 2060 lm
  • Material: Aluminium
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: schwarz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 60,06*
€ 75,11*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,00*
€ 80,96*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 87,00*
€ 87,00*
€ 5,46*
ab € 70,11*
€ 87,01*
Frei Haus
ab € 71,51*
€ 88,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006168
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.