Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Treiber, 6,5-10W, 250mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Treiber, 6,5-10W, 250mA
LED Treiber, 6,5-10W, 250mA
LED Treiber, 6,5-10W, 250mA
Artikel-Nr.:
     440-1004058
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004058
EAN/GTIN:
     4024163242080
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED Treiber, 6,5-10W, 250mA

  • Produktart: LED Treiber
  • Stromaufnahme: 250 mA
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 1004058
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Gewicht: 0,05 kg
  • Marke: SLV
  • Farbe: weiß
  • Größe: L∕ B∕ H: 6,5∕ 3,9∕ 2 cm
  • Montageart: Einbau Montage
  • Montageart: Aufbau Montage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 10,78*
€ 15,55*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 15,60*
€ 15,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,66*
€ 16,83*
€ 5,00*
ab € 12,59*
€ 18,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,75*
€ 19,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003771
ab € 32,75*
Zubehör
SLV
1003772
ab € 30,21*
Zubehör
SLV
1003773
ab € 32,66*
Zubehör
SLV
1003783
ab € 30,02*
Zubehör
SLV
1003784
ab € 32,62*
Zubehör
SLV
1003785
ab € 30,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.