Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte LED PAVONO 600x600, 100°, UGR 16, weiß, 4000K, 3350lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckeneinbauleuchte LED PAVONO 600x600, 100°, UGR 16, weiß, 4000K, 3350lm
LED Deckeneinbauleuchte LED PAVONO 600x600, 100°, UGR 16, weiß, 4000K, 3350lm
LED Deckeneinbauleuchte LED PAVONO 600x600, 100°, UGR 16, weiß, 4000K, 3350lm
LED Deckeneinbauleuchte LED PAVONO 600x600, 100°, UGR 16, weiß, 4000K, 3350lm
LED Deckeneinbauleuchte LED PAVONO 600x600, 100°, UGR 16, weiß, 4000K, 3350lm
LED Deckeneinbauleuchte LED PAVONO 600x600, 100°, UGR 16, weiß, 4000K, 3350lm
LED Deckeneinbauleuchte LED PAVONO 600x600, 100°, UGR 16, weiß, 4000K, 3350lm
LED Deckeneinbauleuchte LED PAVONO 600x600, 100°, UGR 16, weiß, 4000K, 3350lm
Artikel-Nr.:
     440-1003077
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003077
EAN/GTIN:
     4024163232661
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte LED PAVONO 600x600, 100°, UGR 16, weiß, 4000K, 3350lm

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • UGR 16
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Artikelnummer: 1003077
  • Schutzklasse: 3
  • Nennstrom: sek. 0,7 A
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Leuchtentyp: Deckenleuchte
  • Länge des Anschlußkabels: 20 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Größe: L∕ B∕ H: 59,5∕ 59,5∕ 3,6 cm
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Gewicht: 2,9 kg
  • Einbautiefe: 5 cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 3350 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Material: Metall
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Stahl
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Energieeffizienz-Klasse: C
  • EPREL Nr.: 916466
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 60,55*
€ 60,55*
€ 8,50*
ab € 57,93*
€ 75,79*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.