Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 60 SQUARE DALI, 39W 3000K 3300lm 105°, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 60 SQUARE DALI, 39W 3000K 3300lm 105°, Weiß
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 60 SQUARE DALI, 39W 3000K 3300lm 105°, Weiß
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 60 SQUARE DALI, 39W 3000K 3300lm 105°, Weiß
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 60 SQUARE DALI, 39W 3000K 3300lm 105°, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-1002882
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002882
EAN/GTIN:
     4024163230780
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 60 SQUARE DALI, 39W 3000K 3300lm 105°, Weiß

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Artikelnummer: 1002882
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Acryl
  • Umgebungstemperatur: -20 - 45 °C
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 3300 lm
  • Ausstrahlungswinkel: 105 °
  • Betriebsspannung: 100-277 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 60∕ 60∕ 12,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: weiß
  • EPREL Nr.: 916584
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 5,8 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Leistungsaufnahme: 39 W
  • Nennstrom: sek. 1 A
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Montage mit Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 226,03*
€ 272,09*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 244,81*
€ 293,23*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 275,99*
€ 323,33*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 329,40*
€ 329,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 288,31*
€ 336,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,40*
€ 391,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001950
ab € 40,90*
Zubehör
SLV
1001951
ab € 40,81*
Zubehör
SLV
1001952
ab € 40,88*
Zubehör
SLV
135250
ab € 18,46*
Zubehör
SLV
135251
ab € 18,37*
Zubehör
SLV
135254
ab € 18,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.