Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1002882 Deckenbeleuchtung 39 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1002882 Deckenbeleuchtung 39 W
SLV 1002882 Deckenbeleuchtung 39 W
SLV 1002882 Deckenbeleuchtung 39 W
SLV 1002882 Deckenbeleuchtung 39 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365503
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002882
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Die MEDO 60 CL Square zeigt klare Kante und ergänzt die MEDO Serie um eine quadratische Variante. Dank integrierter Premium LED erzeugt die eine helle, homogene Ausleuchtung. Durch die Verwendung des Abhängesets kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden und eignet sich somit auch hervorragend für Räume mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss eine Netzspannung von 120V – 240V.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Gesamtleistung
39 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
3300 lm
Strahlungswinkel
105 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
5800 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannung
100-277 V
Einschaltstrom
1 A
AC Eingangsspannung
100-277 V
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,73*
€ 320,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,60*
€ 316,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,86*
€ 298,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,60*
€ 293,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,16*
€ 270,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001950
ab € 40,86*
Zubehör
SLV
1001951
ab € 40,61*
Zubehör
SLV
1001952
ab € 40,88*
Zubehör
SLV
135250
ab € 18,49*
Zubehör
SLV
135251
ab € 18,25*
Zubehör
SLV
135254
ab € 18,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.