Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für TENSEO Niedervolt-Seilsystem TRANSFORMATOR, 12V AC, 50VA, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör für TENSEO Niedervolt-Seilsystem TRANSFORMATOR, 12V AC, 50VA, schwarz
Zubehör für TENSEO Niedervolt-Seilsystem TRANSFORMATOR, 12V AC, 50VA, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1002691
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002691
EAN/GTIN:
     4024163229043
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo

Zubehör für TENSEO Niedervolt-Seilsystem TRANSFORMATOR, 12V AC, 50VA, schwarz

  • Marke: SLV
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennspannung Betriebsgerät: 230V ~50Hz
  • Produktart: Transformator
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Messing
  • Gewicht: 1,657 kg
  • Farbe: schwarz
  • Größe: Ø∕ H: 11,1∕ 11 cm
  • Artikelnummer: 1002691
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Stahl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Primäre Nennspannung Betriebsgerät: 230V ~50Hz
  • Sekundär in (mA/V) Betriebsgerät: 12V AC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 45,83*
€ 59,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,64*
€ 64,45*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 66,60*
€ 66,60*
€ 5,46*
ab € 53,39*
€ 68,75*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,16*
€ 71,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002692
ab € 45,54*
Ähnlich
SLV
1002693
ab € 47,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.