Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI Converter auf TRIAC, 10 - 300W, mit automatischer Lasterkennung, IP20, SK2, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DALI Converter auf TRIAC, 10 - 300W, mit automatischer Lasterkennung, IP20, SK2, Grau
DALI Converter auf TRIAC, 10 - 300W, mit automatischer Lasterkennung, IP20, SK2, Grau
Artikel-Nr.:
     440-1002221
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002221
EAN/GTIN:
     4024163224024
Suchbegriffe:
Dimmer
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
SmartHome Einbauschalter

DALI Converter auf TRIAC, 10 - 300W, mit automatischer Lasterkennung, IP20, SK2, Grau

  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 12,02∕ 3,02∕ 2,16 cm
  • Stromaufnahme: DALI: 6 mA
  • Ausgangsspannung: 230V~
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: DALI Konverter
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Marke: SLV
  • Leistungsaufnahme: 10-300 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: grau
  • Gewicht: 0,05 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Kunststoff
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 1002221
  • Geeignet für R, L, C-Last dank automatischer Lasterkennung.
  • DALI Stromaufnahme: 6mA
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 147,49*
€ 182,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 159,67*
€ 196,24*
Frei Haus
ab € 173,56*
€ 211,11*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 215,40*
€ 215,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,12*
€ 220,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,40*
€ 256,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002218
ab € 111,70*
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,62*
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.