Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte MEDO 40 EL, rahmenlose Version, Einbau Ø 39cm, 28W 3000/4000K 3300lm 105°, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckeneinbauleuchte MEDO 40 EL, rahmenlose Version, Einbau Ø 39cm, 28W 3000/4000K 3300lm 105°, Weiß
LED Deckeneinbauleuchte MEDO 40 EL, rahmenlose Version, Einbau Ø 39cm, 28W 3000/4000K 3300lm 105°, Weiß
LED Deckeneinbauleuchte MEDO 40 EL, rahmenlose Version, Einbau Ø 39cm, 28W 3000/4000K 3300lm 105°, Weiß
LED Deckeneinbauleuchte MEDO 40 EL, rahmenlose Version, Einbau Ø 39cm, 28W 3000/4000K 3300lm 105°, Weiß
LED Deckeneinbauleuchte MEDO 40 EL, rahmenlose Version, Einbau Ø 39cm, 28W 3000/4000K 3300lm 105°, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-1001902
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001902
EAN/GTIN:
     4024163221450
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED Deckeneinbauleuchte MEDO 40 EL, rahmenlose Version, Einbau Ø 39cm, 28W 3000/4000K 3300lm 105°, Weiß

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 3000 / 4000 K
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 39 cm
  • Premium-LED, CRI >80
  • Umgebungstemperatur: max. 25 °C
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 28 W
  • Stromaufnahme: 700 mA
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Schutzklasse: 3
  • Artikelnummer: 1001902
  • Zubehör: Treiber excl
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 38∕ 9,7 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 105 °
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: weiß
  • EPREL Nr.: 916346
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 2,2 kg
  • Einbautiefe: 13 cm
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 3100/3200 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Breitstrahlend
  • Zubehör: Befestigungszubehör incl
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Schattenfreies Licht zur Grundbeleuchtung
  • Material: Stahl
  • 150cm Anschlusskabel mit offenem Kabelende
  • Materialstärke Einbaufläche: 4,5cm
  • Lichtstrom bei 3000K: 3100lm
  • Lichtstrom bei 4000K: 3200lm
  • Mit optional erhältlichem LED-Treiber fertig für direkten Anschluss an 230V~
  • Energieeffizienz-Klasse: C
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 96,99*
€ 118,79*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,92*
€ 128,09*
€ 5,46*
ab € 113,57*
€ 137,82*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 141,00*
€ 141,00*
Frei Haus
ab € 118,65*
€ 143,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002424
ab € 37,02*
Zubehör
SLV
1005446
ab € 18,66*
Zubehör
SLV
1006120
ab € 23,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.