| |
|
| Artikel-Nr.: 4374-128169-YY Herst.-Nr.: VH-128169-YY EAN/GTIN: 4260329042785 |
| |
|
| | |
| Feststellbremse für Hubwagen mit Vollgummi-Lenkrädern, Rad Ø 200 mm Die Feststellbremse für Hubwagen mit Vollgummi-Lenkrädern ist einfach einzubauen und leicht zu bedienen. Wir bieten Ihnen 2 Ausführungen für Handhubwagen mit einer Tragkraft von 2000 oder 2500 kg an. Feststellbremse für Handhubwagen mit Vollgummi-Lenkrollen Schnelle Anbringung zwischen den Lenkrollen Einfaches Bedienkonzept mit Move-Lock-Positionen Geeignet für Bereifung = Vollgummi geeignet für Hubwagen = Ameise® BASIC Bremse = Feststellbremsen Weitere Informationen: | | Bremse: | Feststellbremsen | Geeignet für Bereifung: | Vollgummi | geeignet für Hubwagen: | Ameise®\;BASIC\; | HEIGHT GRO: | 50.00 mm | WIDTH GRO: | 160.00 mm | DEPTH GRO: | 195.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84312000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |