Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD63 Verbinder für Sockelleiste Fußleiste mit Kabelkanal, 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Farbübersicht
Artikel-Nr.:
     4335-7600640771
Hersteller:
     Döllken
Herst.-Nr.:
     7600640771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußleisten
Rohrabdeckleisten
Sockelleisten
fußleiste weiß

MD63 Verbinder für Sockelleiste Fußleiste mit Kabelkanal, 4 Stück

Weitere Informationen:
Materialangaben:
Polyblend auf Basis Polystyrol (PS) bzw. Polypropylen (PP), chlorfrei
Maßangaben:
Höhe: 63mm | Abdeckung: 26mm
Produktmerkmale:
passend zum MD63- Leistensystem | robuste Oberfläche | Feuchtraum geeignet | integrierter Kabelkanal
Befestigungsmöglichkeiten:
Aufstecksystem
Reinigung:
Bei Staub und Ablagerungen genügt es, die Oberfläche der Sockelleiste mit einem leicht angefeuchteten Tuch zu reinigen.
Farbe:
1129 weiß
Variante / Größe:
1 Meter / Leiste | Eine Übersicht aller Farben finden Sie unter dem Reiter "Sonstiges", passende Innenecken, Außenecken, Endkappen und Verbinder im Reiter "Zubehör".
Weitere Suchbegriffe: sockelleisten, sockelleisten döllken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 5,81* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Döllken
7600610771_7600415000
ab € 13,18*
Zubehör
Döllken
7600610436_7600415000
ab € 13,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.