Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstrasen Rasenteppich mit Noppen Balkon Garten, Nadelvlies Nadelfilz, 2m 1,33m 4m, blau grau, Variante: 350 x 133cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptansicht
Hauptansicht
Seitenansicht
Raumansicht
CE-Label
Artikel-Nr.:
     4335-7227513004_350
Hersteller:
     Vebe
Herst.-Nr.:
     7227513004_350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich

Kunstrasen Rasenteppich mit Noppen Balkon Garten, Nadelvlies Nadelfilz, 2m 1,33m 4m, blau grau

MUSTERVERLAUF, FARBGLEICHHEIT, PFLEGEHINWEIS, TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: Sollten Sie mehrere Teile des gleichen Fußbodens benötigen, die aneinander gelegt werden sollen, beachten Sie die Artikel mit gleicher Strichrichtung (Musterverlauf) zu bestellen. Der Musterverlauf ist am Bild "Vogelperspektive" zu erkennen: Der untere und obere Bildrand entspricht der Warenbreite und die seitlichen Bildränder der Warenlänge.

Eine FARBGLEICHE LIEFERUNG kann immer nur in einer Bestellung und gleicher Warenbreite gewährleistet werden. Bedingt durch die Produktion kann die abgebildete Farbe leicht abweichen. Ebenso kann die Breite um +-1 % von der angegebenen Breite abweichen.

PFLEGEHINWEIS: Teppichböden mit einer Florhöhe über 2 cm sollten mit einer Flachdüse abgesaugt werden, da eine rotierende Bürste (wird für Teppichböden mit einer Florhöher kleiner 2 cm empfohlen) die Fasern beschädigen könnte.

Die angegebenen TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN (z.B. Brandverhalten, Trittschallverbesserung, Rutschsicherheit) sind nur gegeben, wenn der Boden vollflächig verklebt ist. In permanent genutzten Räumen (z.B. Wohnzimmer, Küche, Büro) sollten Bodenbeläge grundsätzlich, um eine mögliche Wellenbildung zu vermeiden, mit einem Bodenbelagskleber fixiert oder verklebt werden. Schwächer frequentierte Räume sollten zumindest mit einem speziellen Doppelklebeband ausreichend fixiert werden.

Versand: Bodenbeläge werden grundsätzlich in Folie verpackt und auf einem Pappkern gerollt ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Materialangaben:
100 % Polypropylen (PP) | Rücken: Drainage-Noppen
Maßangaben:
Flächengewicht: 1.690 g/qm | Gesamthöhe: 10.3 mm
empfohlene Einsatzbereiche:
Wohnbereich: normale Nutzung (22 | z.B. Balkon, Terrasse, Wintergarten, Hobbyraum, Campingbus, …)
Produktmerkmale Sicherheit:
Brandklasse: Ffl | Trittschallverbesserung: k.A.dB | Komfortklasse: 2 (gut)
Produktmerkmale Eignungen:
feste Schnittkante | antistatisch | UV-beständig: ca. 3.000 Sonnenstunden
Leistungserklärung + Umwelt:
DoP 1061#227NP00 (nach EN 14041) | Prüfsiegel GUT - Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden (PRODIS-Nr. 7214ED2B)
Musterung | Farbe:
Nadelvlies Nadelfilz | blau grau
Variante / Größe:
350x133 cm
Weitere Farben und Qualitäten:
Eine Übersicht aller Farben und Qualitäten finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel". Um alle Varianten anzeigen zu lassen, muss gegebenenfalls am Ende der Übersicht "weitere Artikel anzeigen" (links unten) angewählt werden.
größere Längen:
Sie benötigen ein längeres Maß welches hier nicht aufgeführt ist, bestellen Sie zwei identische Größen (z.B. bei 13 Meter = 2 x 6,50m) und schreiben eine Mail an mercateo@bodenmeister.info, dass die Stücke an einem Stück geliefert werden sollen. Profitieren Sie so auch von eimem Preisvorteil.
Weitere Suchbegriffe: Teppich, Auslegeware, Auslegware, Messeteppich, Nadelvlies, Teppichboden, kunstrasen blau, rasen teppich, Kunstrasentepppich, Meterware, Rollrasen, Poolunterlage, Bodenbelag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 4,655 m² (ab € 7,77229* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,41*
€ 59,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 50,11*
€ 59,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,02*
€ 54,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,51*
€ 52,97
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,73*
€ 50,85
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,18*
€ 43,05
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ciret/Tesa
38900028
ab € 17,68*
Zubehör
Ciret/Tesa
38900008
ab € 7,97*
Zubehör
Döllken
7600496451
ab € 5,19*
Zubehör
Neuhofer Holz
75150126
ab € 6,30*
Zubehör
Neuhofer Holz
75150122
ab € 6,49*
Zubehör
Ciret/Decotric
38900010
ab € 18,66*
Zubehör
Ciret/Decotric
38900012
ab € 16,26*
Zubehör
Ciret/Decotric
38900011
ab € 28,17*
Zubehör
Ciret/Decotric
38900013
ab € 24,11*
Zubehör
Decotric
1340830000
ab € 4,93*
Zubehör
Sika
17700450
ab € 91,35*
Zubehör
Sika
17700470
ab € 60,67*
Zubehör
Sika
17700120
ab € 27,20*
Zubehör
Sika
17700190
ab € 38,05*
Zubehör
Sika
17700130
ab € 33,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.