Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSO60 Sockelleiste Fußleiste Scheuerleiste für PVC und Vinylboden, 2550 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Farbübersicht
Artikel-Nr.:
     4335-7600496451
Hersteller:
     Döllken
Herst.-Nr.:
     7600496451
EAN/GTIN:
     4010973045102
Suchbegriffe:
Fußleisten
Rohrabdeckleisten
Sockelleisten
fußleiste weiß

KSO60 Sockelleiste Fußleiste Scheuerleiste für PVC und Vinylboden, 2550 x 60 mm

Weitere Informationen:
Materialangaben:
HDF-Trägerplatte, ummantelt mit chlorfreiem Polyblend (auf Basis PP/TPE)
Maßangaben:
Höhe: 60mm | Abdeckung: 15mm | Länge: 2.55 Meter
Produktmerkmale:
flexible Lippen zu Wand und Boden | robuste Oberfläche | hohe Flexibilität der Sockelleiste
Befestigungsmöglichkeiten:
mit doppelseitigem Klebeband | mit Heißkleber oder Montagekleber | kann auch gestiftet oder geschraubt werden
Reinigung:
Bei Staub und Ablagerungen genügt es, die Oberfläche der Sockelleiste mit einem leicht angefeuchteten Tuch zu reinigen.
Farbe:
weiß
Variante / Größe:
2,55 Meter / Leiste
Weitere Farben und passende Ecken:
Eine Übersicht aller Farben finden Sie unter dem Reiter "Sonstiges", passende Innenecken und Außenecken im Reiter "Zubehör".
Weitere Suchbegriffe: sockelleisten, sockelleisten döllken, Döllken, S-60, Kernsockelleiste, Hartschaumleiste, Kunststoffleiste, Bodenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
1 Stück enthält 2,55 Meter (ab € 2,0353* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 160 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ciret
32234700
ab € 7,00*
Zubehör
Döllken
7018652105
ab € 2,46*
Zubehör
Döllken
7018652106
ab € 2,47*
Zubehör
Döllken
7018652108
ab € 2,48*
Zubehör
Döllken
7018652112
ab € 2,48*
Zubehör
Döllken
7018641105
ab € 2,47*
Zubehör
Döllken
7018641106
ab € 2,47*
Zubehör
Döllken
7018641108
ab € 2,48*
Zubehör
Pufas
1345530000
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.