Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bofa Lötrauchabsaugung System 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bofa Lötrauchabsaugung System 15
Bofa Lötrauchabsaugung System 15
Bofa Lötrauchabsaugung System 15
Artikel-Nr.:
     4323S-812920
Hersteller:
     Bofa
Herst.-Nr.:
     E0342A0000
EAN/GTIN:
     4050075127801
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötrauchabsaugung bofa

Das T15 Hochvakuumgerät dient zur Absaugung und Filterung von Rauch und Partikeln durch einen Absaugschlauch mit kleinem Durchmesser. Ideal geeignet für die Absaugung bei Lötkolben, Vakuumstiften und allen Anwendungen, die aus größter Nähe erfolgen müssen.

Es können maximal 15 Lötkolben versorgt werden.



Merkmale:
  • leistungsstarkes Unterdrucksystem
  • mit eingebautem Schalldämpfer
  • für bis zu 15 Lötkolben
  • kompakte Bauweise
  • geräuscharm
  • HEPA-/Gas Filter
Lieferumfang:
  • 1 Stück Absauganlage T15
  • 1 Stück Vorfiltermatte
  • 1 Stück kombinierter HEPA-/Gasfilter
  • 1 Stück Netzkabel
Weitere Informationen:
Gewicht:
40000 g
Leistung:
370 W
Abmessung:
340 x 340 x 571 mm
Durchflussmenge:
22-30 l/min
max. Lötkolbenanzahl:
15
Schlauch-Ø:
50 mm
Lautstärke:
<56 dB(A)
Filterleistung:
99,997 %
Weitere Suchbegriffe: lötdampfabsorber, E0342A0000, BOFSYSTEM15, Absaugung, Luftfilter, Filtergerät, Abluftreiniger, Bofa, Spitzenabsaugung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.746,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.815,42*
€ 2.160,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.804,09*
€ 2.146,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.767,03*
€ 2.102,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.746,56*
€ 2.078,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.