Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötrauchabsaugung Zero-Fume 4, für drei Arbeitsplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötrauchabsaugung Zero-Fume 4, für drei Arbeitsplätze
Lötrauchabsaugung Zero-Fume 4, für drei Arbeitsplätze
Artikel-Nr.:
     4323S-801529
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     SK-1555
EAN/GTIN:
     4050075584475
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötdampfabsorber
- Filterstandanzeige - mikroprozessorgesteuerte Einstellung der Turbinendrehzahl - schnelle und einfache Installation - kompatibel mit Weller Easy/Click-System und Weller WX Lötstation - stufenlos regelbar (30-100 %) - geringer Wartungsaufwand - leichter Filterwechsel - Vor- und Hauptfiltersystem - gute Mobilität durch geringes Gewicht auf Rollen - automatische Druckregelung - Ausführung für drei Arbeitsplätze - Leistung 275 W - Abmessung L x B x H 345 x 325 x 505 mm - Vakuum 0,027 bar - Fördermenge max. 230 m³/h - Lautstärke <48 dB - USB-Schnittstelle ja - 1 Stück Lötrauchabsaugung - 1 Stück Schlauchanschluss gerade - 1 Stück Feinstaubfilter F7 - 1 Stück Kompaktfilter (Partikelfilter H13, 50 % Aktivkohle/50 % Chemisorb) - 0 bei Auswahl der Ausführung: - 0 pro Arbeitsplatz je ein Kit 1 WF enthalten
Weitere Informationen:
Ausführung:
für drei Arbeitsplätze
Leistung:
275 W
Abmessung L x B x H:
345 x 325 x 505 mm
Vakuum:
0,027 bar
Fördermenge max.:
230 m³/h
Lautstärke:
<48 dB
USB-Schnittstelle:
ja
Weitere Suchbegriffe: Abluftreiniger, Absauganlage, Absauggerät, Absaugsystem, Absaugung, COO53626699, Filtergerät, Luftfilter, Lötabsaugung, Lötdampfabsaugung, T0053626699, Wetec, Zero Fume
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.967,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.047,02*
€ 2.435,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.034,02*
€ 2.420,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.992,92*
€ 2.371,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.971,09*
€ 2.345,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.967,14*
€ 2.340,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.